Motion
61940.M.C3
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 200 mm de DI, 280 mm de DE, 38 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #04682891
No. Fabricante 61940.M.C3
Precio8,623.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 200 mm de DI, 280 mm de DE, 38 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #04682891
No. Fabricante 61940.M.C3
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
Precio8,623.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    38 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    61940-M-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 61940.M.C3 El cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un diámetro de orificio de 200 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 280 mm y ancho de 38 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    61940.M.C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    150 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    166 kN
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    619
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4026677112057

Descripción general

Descripción del fabricante
61940-M-C3