Motion
7832798-P5

THOMSON (ALTRA)
7832798-P5

Solo tornillo de bola KGS - 32 mm Diámetro nominal del tornillo, 6000 mm Longitud
Artículo MI #04685424
No. Fabricante 7832798-P5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
7832798-P5

Solo tornillo de bola KGS - 32 mm Diámetro nominal del tornillo, 6000 mm Longitud
Artículo MI #04685424
No. Fabricante 7832798-P5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    10 mm
  • Precisión del cable
    23 μm/300mm pulg.
  • Longitud
    6000 mm
  • Diámetro nominal del tornillo
    32 mm

Detalles

Descripción general

Descripción del fabricante
7832798-P5 TORNILLO DE BOLA P5 32 X 1280 MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"