Especificaciones
Dimensions
- Longitud6.1000 pulg.
- Longitud total6.1000 pulg.
- Peso3.70 oz
- Ancho0.7100 pulg.
Details
- Ángulo o rectoÁngulo
- ColorPlata y negro con gatillos azules
- Descripción¿Una herramienta de corte en la que la función y el diseño van de la mano? Te presentamos el SECUPRO MARTEGO, nuestro premiado cuchillo de seguridad con agarre a presión y retracción de cuchillas totalmente automática. Acostúmbrate a la palabra muy en su presencia: es muy seguro, muy robusto, muy ergonómico, muy versátil y está fabricado con estándares muy altos. Este cuchillo no solo es adecuado para usuarios diestros y zurdos, sino también para aquellos con manos más grandes
- Material del mangoAluminio
- Tipo de cuchillaRetráctil totalmente automático
- MaterialAluminio
- Hoja retráctilRetráctil
- Nivel de seguridad3
- TipoSecupro Martego
Descripción general
Descripción del fabricante
122001.02 CUCHILLA DE SERVICIOS
- Hoja retráctil totalmente automática para mayor seguridad
- Mecanismo de gatillo ergonómico para acoplar la cuchilla
- Cuerpo duradero de aluminio
- Alternativa más segura a las cuchillas de hoja fija para tareas de corte generales
- 1/2" de extensión de cuchilla
- Cambio de cuchilla fácil y sin herramientas