Motion
LRT14015535
Anillo interior - Orificio de 140 mm, 155 mm OD
Artículo MI #04690984
No. Fabricante LRT14015535
Precio278.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 140 mm, 155 mm OD
Artículo MI #04690984
No. Fabricante LRT14015535
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
Su precio$278.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    155 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Peso
    2.05 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT14015535 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 140 mm, un diámetro exterior de 155 mm, un ancho total de 35 mm y un peso de 2.05 lb, adecuado para su uso en maquinaria industrial pesada que requiere un rendimiento de carrera interior fiable.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT14015535
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT14015535 ANILLO INTERIOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"