Especificaciones
Dimensiones
- TamañoXS
Detalles
- AplicaciónProcesamiento de aves de corral,Procesamiento de carne de vacuno,Procesamiento de cerdo,Manipulación de metales
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- DescripciónGUANTE PARA CUCHILLOHANDLER 3 PULGADAS
- Código de armonización6116938800
- Capacidad de lavadoRetire todas las partículas grandes.,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).,Aclare en agua fría.,Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC).,Puede utilizarse una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
- Número de catálogo del fabricante333368
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Línea de productosResistente a los cortes
- Tipo de protecciónResistente a los cortes
- UPC_NO43551014690
Descripción general
Descripción del fabricante
333368 CUCHILLA 3 XS
- Combinación patentada de fibras de alto rendimiento y acero inoxidable
- CFR 21 : aprobado para contacto con alimentos
- Ambidiestro, nivel de corte ANSI A9, calibre 7
- Prelavado, preencogido
- La construcción de hilo de un solo extremo de Whizard® Knifehandler ofrece la mayor relación de protección contra cortes y grosor disponible. Nuestra exclusiva combinación patentada de fibras de resistencia ultraalta y acero inoxidable proporciona una protección de alta resistencia contra laceraciones al tiempo que mantiene la suavidad, la comodidad y la destreza.Los guantes para el cargador de cuchillos tienen excelentes propiedades térmicas que mantienen las manos calientes y cómodas. El tejido “transpirable” aumenta la circulación de aire y ayuda a reducir la transpiración.