Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad6-3/8 pulg.
- Dimensiones10.25 x 20 x 6.375 pulg.
- Altura10.25 pulg.
- Longitud20 pulg.
- Altura exterior10.25 pulg.
- Longitud exterior20 pulg.
- Anchura exterior6.375 pulg.
- Altura total10.25 pulg.
- Longitud total20 pulg.
- Ancho general6.375 pulg.
- Ancho6.375 pulg.
Detalles
- Estilo de armarioApilable;Montaje en pared;Tope de mesa
- ColorNegro
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Número de cajones26
- Cantidad del paquete1
- TipoParte superior del pecho
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Montura de poliestireno resistente y de alto impacto que resiste los daños en el transporte y el almacenamiento
- Armarios para montaje en pared o apilado