Motion
BN7505
Tuerca de bloqueo del cojinete de la serie BN - Serie BN
Artículo MI #04703735
No. Fabricante BN7505
Precio176.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo del cojinete de la serie BN - Serie BN
Artículo MI #04703735
No. Fabricante BN7505
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
Precio176.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal del eje
    1.50 pulg.
  • Diámetro exterior
    3/4 pulg.
  • Ancho total de la tuerca
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-3/8 - 16 pulg.

Detalles

  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para tornillo de bloqueo
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Material
    Rodamiento SAE 660 Bronce
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Serie
    BN

Descripción general

Descripción del fabricante
CABLE DE TUERCA DE BRONCE DE MONTAJE EN ROSCA BN7505