Motion
34859
Polea tensora con correa en V - 0,510/0,520 pulg. Orificio, 6.28 pulg. OD, B, 5V Sección, 3 Ranurado
Artículo MI #04720467
No. Fabricante 34859
Precio257.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea tensora con correa en V - 0,510/0,520 pulg. Orificio, 6.28 pulg. OD, B, 5V Sección, 3 Ranurado
Artículo MI #04720467
No. Fabricante 34859
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
Precio257.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, B
  • Diámetro exterior
    6.2800 pulg.
  • Peso
    3.117 lb

Detalles

  • Número de ranuras de correa
    3
  • Tipo de producto
    Poleas intermedias con correa en V
  • UPC_NO
    662345012843

Descripción general

Descripción del fabricante
V3B6280 IDLER DE CINTURÓN EN V B DE V3B6280 6.28"
  • Diseñado para ofrecer resistencia y durabilidad; se utiliza con correas estándar A, B y 5V sección V en una variedad de aplicaciones industriales
  • Las nervaduras de soporte radial proporcionan soporte adicional para la correa y evitan la deformación de la ranura

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"