Motion
30310DJ
NSK 30310DJ - COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS
Artículo MI #04736575
No. Fabricante 30310DJ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 30310DJ - COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS
Artículo MI #04736575
No. Fabricante 30310DJ

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ancho del cono
    27 mm
  • Copa Ancho  
    19 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    29.25 mm
  • Peso
    1.26 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos cónicos de una fila
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos cónicos de 30310DJ metros y alta capacidad NSK
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 303
  • Capacidad de carga dinámica
    114000 N
  • Número de Upc del fabricante
    029176044014
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
30310DJ - COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados