Motion
56T17D2121E

LEESON ELECTRIC
56T17D2121E

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04738844
No. Fabricante 56T17D2121E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56T17D2121E

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04738844
No. Fabricante 56T17D2121E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    9.97 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    16 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.5-1.6/0.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    66 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856040794
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    No
  • UPC_NO
    722856040794
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM G162 DP 208-230/460V 56
  • Modelo de velocidad única Rodamientos de bolas Bastidor y base de acero de gran calibre Chapado en nombre 60/50 Hz a la siguiente potencia inferior