Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6307
- Tamaño del bastidor213
- Longitud del motor menos eje9.65 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Longitud total de la dimensión C16.55 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso138 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1145 rpm
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa30.0/15.5-15.0 A
- Corriente de carga completa30.00 / 15.50–15.00 A
- Eficiencia a plena carga70 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAJ
- kW1.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856006905
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 2 HP, monofásico, 1200 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 213T , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 2 HP, monofásico, 1200 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 213T , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856006905
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bastidor y base de acero de gran calibre
- Diseño de ejecución de inducción de inicio de condensador