Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total15.1000 pulg., 383.54 mm
- Longitud total de la dimensión C15.10 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso29 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesReemplaza a los motores de secadoras de lavandería comerciales Huebsch; protección térmica de restablecimiento automático; extensión especial de eje roscado; cojinetes de bolas
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- AplicacionesSecador de lavandería comercial
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:.75, F#56, RPM:1725, 115/208-230V, ODP
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa12.0/5.8-6.0 A
- Eficiencia a plena carga66 %
- Par de carga completa36.1 pies-libras;4.08 N-m
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.75 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Código KVAK
- kW0.56 kW
- Número de catálogo del fabricanteX603
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856042040
- Modelo56C17D5346H
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V, 208-230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- UPC_NO722856042040
- Voltaje115 V, 208 a 230 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Reemplaza los motores comerciales Huebsch de la secadora de lavandería Protección térmica de reinicio automático Extensión especial del eje roscado Rodamientos de bolas