Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56H
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total12.3500 pulg., 313.68 mm
- Longitud total de la dimensión C12.35 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso34 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesLubricados permanentemente;Los cojinetes de doble sellado prolongan la vida útil del motor;Servicio continuo;Marco 56H ;Opciones 143 o 145T con base combinada con 12 orificios de montaje;Reconocido por Ul y certificado Csa
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- AplicacionesMotores de ventilador de unidad condensadora residenciales y comerciales para cumplir con los requisitos del fabricante
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:2 Y 1.50, F#56H, RPM:1800 Y 1500, 208-230/460 Y 190/380 V, DP
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa6.2-6.2/3.1 A
- Eficiencia a plena carga81.5 %
- Par de carga completa6.00 pies-libras;8.13 N-m
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp2 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAK
- kW1.5 kW
- Número de catálogo del fabricanteG127
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856040718
- Modelo56T17D5332B
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856040718
- Voltaje190 V, 208 a 230 V, 380 V, 460 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Modelo de velocidad única Rodamientos de bolas Bastidor y base de acero de gran calibre Base combinada 56H, 143T y 145T con 12 orificios de montaje Chapado en el nombre 60/50 Hz a la siguiente potencia inferior