Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total12.3500 pulg., 313.68 mm
- Longitud total de la dimensión C12.35 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso35 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesProtector térmico de restablecimiento automático; Sistema de aislamiento de iris; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados doblemente; Temperatura ambiente de hasta 70°C; Montaje vertical/horizontal
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónMotor de ventilador y soplador, 2 y 1.50 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 208-230/460 y 190/380-415 V, 1800 y 1500 RPM, bastidor 56 , DP
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa6.2-6.2/3.1 A
- Eficiencia a plena carga81.5 %
- Par de carga completa6.00 pies-libras;8.13 N-m
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAK
- Número de catálogo del fabricanteG144
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856040763
- Modelo56T17D5349B
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856040763
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Modelo de velocidad única Rodamientos de bolas Bastidor y base de acero de gran calibre Base combinada 56H, 143T y 145T con 12 orificios de montaje Chapado en 60/50 Hz a la siguiente potencia inferior VCD , Dispositivo de cambio de tensión patentado con nota al pie “VC”