Motion
G996
Motor de lavado a presión - 3 hp, 3600 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 56H , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en base rígida
Artículo MI #04739178
No. Fabricante G996
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de lavado a presión - 3 hp, 3600 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 56H , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en base rígida
Artículo MI #04739178
No. Fabricante G996
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Longitud total de la dimensión C
    12.44 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    44 lb

Detalles

  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    14.20–12.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Clasificación IP
    12
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de lavado a presión
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    722856043337

Descripción general

Descripción del fabricante
3HP 3600RPM G996 DP 208-230V 56H 1PH