Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56H
- Longitud total de la dimensión C11.85 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso33 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base3450 rpm
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa19.1/10.6-9.5 A
- Eficiencia a plena carga78.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856007551
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaAutomático
- UPC_NO722856007551
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bastidor y base de acero de gran calibre Cojinetes de bolas Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para amperaje reducido Base combinada 56H, 143T y 145T con 12 orificios de montaje