Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Z
- Longitud total de la dimensión C23.82 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso34 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1075 rpm
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.9-3.6 A
- Eficiencia a plena carga75.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856042101
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaAutomático
- UPC_NO722856042101
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Fase de división simple, aire abierto sobre rotación fija en sentido antihorario, visualización del eje opuesto del motor, extensión de eje doble de 1-1/2" de largo por 1/2" de diámetro con cada extremo plano