Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Z
- Longitud total de la dimensión C12.00 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso18 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1075 rpm
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.3-4.7 A
- Eficiencia a plena carga56.4 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856037732
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajePerno redondo/extendido
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- UPC_NO722856037732
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El bastidor y el soporte del extremo del eje opuesto están cerrados para el montaje vertical del eje hacia abajo Tapón de inversión resistente al clima 30” Cables largos Eslinga del eje 1-1/4” Pernos pasantes extendidos en el extremo del eje, excepto donde se indique lo contrario Protector térmico de reinicio automático