Motion
56C34D2106G

LEESON ELECTRIC
56C34D2106G

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56 , caja DP, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04739517
No. Fabricante 56C34D2106G
Precio487.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56C34D2106G

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56 , caja DP, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04739517
No. Fabricante 56C34D2106G
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
Su precio$487.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    12.2200 pulg., 310.38 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    12.22 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    La eficiencia premium promueve una mayor confiabilidad.;Para trabajos pesados;La construcción de acero laminado asegura la durabilidad del motor.;Lubricado permanentemente;Los rodamientos de doble sellado prolongan la vida útil del motor
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:1, F#56, RPM:3450, 115/208-230 V, DP
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.0/6.2-6.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    72 %
  • Par de carga completa
    23.8 pies-libras;32.27 N-m
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Hp
    1 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.75 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    D118
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856048387
  • Modelo
    56C34D2106G
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856048387
  • Voltaje
    115 V, 208 a 230 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 3600RPM D118 DP 115/208-230V 56 1PH
  • Rodamientos de bolas de base y bastidor de acero de gran calibre

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"