Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C14.87 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso50 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base3510 rpm
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa13.1-11.8 A
- Corriente de carga completa13.10–11.80 A
- Eficiencia a plena carga84 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAH
- kW2.20 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856008800
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 3 HP, monofásico, 3600 RPM, 208-230 V, 145T fotogramas, TEFC
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 3 HP, monofásico, 3600 RPM, 208-230 V, 145T fotogramas, TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856008800
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Estructuras de acero de gran calibre
- Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para reducir el amperaje
- Admite kit de brida, consulte la sección de accesorios