Motion
5KH35MNA519AT

LEESON ELECTRIC
5KH35MNA519AT

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04740250
No. Fabricante 5KH35MNA519AT
Precio408.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
5KH35MNA519AT

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04740250
No. Fabricante 5KH35MNA519AT
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
Su precio$408.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    10.32 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    15.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Protector térmico de restablecimiento automático; Sistema de aislamiento de iris; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados doblemente; Montaje vertical/horizontal
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Motor de ventilador y soplador, 0.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 115 V, 1800 RPM, bastidor 48Y , ABIERTO
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Fase dividida
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    7.9 A
  • Eficiencia a plena carga
    65.4 %
  • Hp
    0.5 CV;0.37 kW
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    N
  • kW
    0.37 kW;0.50 hp
  • Número de catálogo del fabricante
    HG703
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856040220
  • Modelo
    5KH35MNA519AT
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    Extensión especial
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Método de inicio
    SM
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856040220
  • Voltaje
    115 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM HG703 ABIERTO 115V 48Y 1PH
  • El protector térmico de reinicio automático evita el sobrecalentamiento.
  • El sistema de aislamiento MAXGuard® patentado ofrece una protección superior para su uso con un variador de frecuencia.
  • Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.
  • La temperatura ambiente de hasta 70°C permite un funcionamiento uniforme en una variedad de entornos y aplicaciones.
  • Montaje vertical/horizontal para la colocación correcta del ventilador dentro del flujo de aire.