Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total9.3100 pulg.
- Longitud total de la dimensión C9.31 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso16 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesTrabajo pesado;Construcción de acero laminado;Lubricación permanente;Pares sellados doblemente;Listado de componentes reconocidos y certificación Csa
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.33, F#48, RPM:1800, 115/230V, DP
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa7.0/3.5 A
- Eficiencia a plena carga59.5 %
- Par de carga completa16.3 pies-libras
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.33 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAL
- kW0.25 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856007810
- Modelo48C17D2028K
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V, 230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeNEMA 48
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856007810
- Voltaje115 V, 230 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas de base y bastidor de acero de gran calibre