Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Z
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total10.0000 pulg., 254 mm
- Longitud total de la dimensión C10.00 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso15 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesProtector térmico de restablecimiento automático; cojinetes de bolas protegidos; aislamiento de clase B; apto para aplicaciones en interiores o exteriores
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1075 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.50, F#48Z, RPM:1200, 115V, OPAO
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoCondensador de división permanente
- Tipo de envolventeOAO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.1 A
- Eficiencia a plena carga64 %
- Par de carga completa38.3 pies-libras
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.5 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP10
- Código KVAA
- kW0.37 kW
- Número de catálogo del fabricanteX033
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856049070
- Modelo48A11O1674F
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajePerno redondo/extendido
- Número de velocidades4
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- UPC_NO722856049070
- Voltaje115 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Marco y soportes abiertos Modelo de varias velocidades Salida de cable enchapada, Resistente al clima Conector para marcha atrás 2-1/4” Montaje en anillo elástico (base no incluida, consulte la sección Accesorios) 2 1/2” anillos adaptadores suministrados, se entregan sueltos en caja 5/8" pernos pasantes, extremo del eje, 30” cables largos Reinicio automático del protector térmico Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios