Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C9.25 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso11 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- RPM base1075 rpm
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.0 A
- Eficiencia a plena carga52.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856038852
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeAnillos resistentes
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- UPC_NO722856038852
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Marco y soportes abiertos Marco y base de acero de gran calibre Eje plano, 70°C conductores a temperatura ambiente 37” Protección contra sobrecarga térmica 1/4” terminales en los conductores de condensador 2 1/4” anillos elásticos, incluye 2 1/2” expansores Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios