Motion
667028-2
Eslabón de acoplamiento Hammerlok® - Material de acero inoxidable, 9/32 pulg., grado 1000, grado 800, capacidad de 4300 lb
Artículo MI #04760982
No. Fabricante 667028-2
Precio32.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de acoplamiento Hammerlok® - Material de acero inoxidable, 9/32 pulg., grado 1000, grado 800, capacidad de 4300 lb
Artículo MI #04760982
No. Fabricante 667028-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud interior del enlace
    2-3/4 pulg.
  • Ancho interior del enlace
    0.541 pulg.
  • Grosor del enlace
    0.435 pulg.
  • Tamaño
    9/32 pulg.
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Grado del enlace
    Grado 1000, grado 800
  • Material
    Acero inoxidable
  • Capacidad de peso
    4300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
667028-2 CONJUNTO DE MARTILLO 9/32" GR80/G
  • Fabricado con acero aleado forjado en caída y utilizado principalmente en la construcción de eslingas de elevación aérea
  • Se utiliza específicamente para conectar las ramas de la cadena al eslabón maestro y a los ganchos de sujeción
  • Hammerloks® de doble calificación cumple los niveles de resistencia de grado 80 y 100
  • Se utiliza para eslingas de elevación por encima de la cabeza para conectar ramas de cadena al eslabón maestro y el gancho a los accesorios
  • Debe coincidir con el tamaño de la cadena
  • No utilizar para la reparación o empalme de cadenas
  • Cumple con los estándares ASTM A952
  • Factor de diseño 4:1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron