Motion
3MR-36S-06

GATES RUBBER CO
3MR-36S-06

3MR-36S-06 Cinturón dentado - GT2, paso de 3 mm, ancho de cinturón de 6 mm, 36 dientes, material rugoso
Artículo MI #04772624
No. Fabricante 3MR-36S-06
Precio60.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3MR-36S-06

3MR-36S-06 Cinturón dentado - GT2, paso de 3 mm, ancho de cinturón de 6 mm, 36 dientes, material rugoso
Artículo MI #04772624
No. Fabricante 3MR-36S-06
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
Precio60.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    3 mm
  • Ancho de la correa
    6 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1/4 a 3/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.353 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de Upc del fabricante
    770075265429
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    36
  • UPC_NO
    770075265429

Descripción general

Descripción del fabricante
3MR-36S-06 POLEA 7843-6061