Motion
0408605
Cinturón ajustable antiestático V-Link - Sección B, 5/8 pulgadas de ancho superior, 25 pies de largo, azul, poliéster/poliuretano compuesto
Artículo MI #04773424
No. Fabricante 0408605
Precio29.42 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón ajustable antiestático V-Link - Sección B, 5/8 pulgadas de ancho superior, 25 pies de largo, azul, poliéster/poliuretano compuesto
Artículo MI #04773424
No. Fabricante 0408605

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio29.42 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    25 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    1.78 pulg.
  • Ancho superior
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace ajustable
    PowerTwist Plus®
  • Color
    Azul
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Sección
    B
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
0408605 POWERTWIST MÁS COMO B/17 25'
  • Mayor vida útil de la correa en los entornos más hostiles
  • Instalación más rápida y sencilla sin desarmados ni ajuste de bases de motor
  • Reducción del ruido, mayor vida útil de los rodamientos debido a la baja vibración de la correa

También puede gustarle

Los clientes también compraron