Motion
RNU 2208 ECP

SKF
RNU 2208 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, sin anillo interior - Recto, 1.9489 pulg. D.I., 80 mm D.E., 23 mm Ancho, C0 Espacio interior
Artículo MI #04773484
No. Fabricante RNU 2208 ECP
Precio256.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RNU 2208 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, sin anillo interior - Recto, 1.9489 pulg. D.I., 80 mm D.E., 23 mm Ancho, C0 Espacio interior
Artículo MI #04773484
No. Fabricante RNU 2208 ECP
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
Precio256.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9489 pulg.
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.85 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    2 Anillo exterior de costillas, anillo interior sin brida
  • Autorización interna
    C0
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316570941067
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Conjunto O/R sin I/R
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    22
  • UPC_NO
    7316570941067

Descripción general

Descripción del fabricante
RNU 2208 ECP BRG