Motion
5603474
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado submicrónico TiN/TiAlN HELI2000-Series IC908 , estilo ADKT, grosor 5.92mm
Artículo MI #04773679
No. Fabricante 5603474
Precio48.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado submicrónico TiN/TiAlN HELI2000-Series IC908 , estilo ADKT, grosor 5.92mm
Artículo MI #04773679
No. Fabricante 5603474

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1.6 mm
  • Ángulo incluido
    85 °
  • Longitud  
    15.6 mm
  • Ángulo de alivio
    15 °
  • Grosor  
    5.92 mm
  • Ancho  
    9.65 mm

Detalles

  • Rompevirutas
    P
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    HM90 ADKT 150516-PDR
  • Estilo de plaquita
    ADKT
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Rastrillo
    Positivo
  • Serie
    HELI2000
  • Forma
    Paralelograma

Descripción general

Descripción del fabricante
5603474 HM90 ADKT 150516-PDR 908

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron