Motion
5604584
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado submicrónico TiN/TiAlN FEEDMILL-Series IC908 , 2.7mm de grosor
Artículo MI #04773687
No. Fabricante 5604584
Precio49.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado submicrónico TiN/TiAlN FEEDMILL-Series IC908 , 2.7mm de grosor
Artículo MI #04773687
No. Fabricante 5604584

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio49.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    2 mm
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Inscrito Círculo  
    9.86 mm
  • Longitud  
    7 mm
  • Grosor  
    2.7 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    FF WOMT 060212T-M
  • Estilo de plaquita
    WOMT
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Serie
    FEEDMILL
  • Forma
    Trígono

Descripción general

Descripción del fabricante
5604584 FF WOMT 060212T-M IC908
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good