Motion
6002558
Plaquita de ranurado y torneado de metal duro recubierto de grado IC354 , tipo GFR, ancho de corte máximo 6.35mm
Artículo MI #04773717
No. Fabricante 6002558
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de ranurado y torneado de metal duro recubierto de grado IC354 , tipo GFR, ancho de corte máximo 6.35mm
Artículo MI #04773717
No. Fabricante 6002558
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.35 mm
  • Corte máximo Ancho  
    6.35 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °

Detalles

  • Aplicación
    Ranurado y torneado
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN/TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    GFR 2JS -10D
  • Estilo de plaquita
    TFG
  • Calidad del fabricante
    IC354
  • Material
    Metal duro
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
6002558 GFR 2JS -10D IC354