Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.129 pulg.
- Ancho general0.375 pulg.
- Diámetro del eje1.375 pulg.
Detalles
- Material labialPTFE
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893467382
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Excelentes capacidades de funcionamiento en seco
- Bajo coeficiente de fricción
- Excelente resistencia química
- Resistente a mezclas de hidrocarburos/oxigenatos.