Motion
RNA5926

NTN
RNA5926

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 150 mm, 180 mm OD, 67 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04779670
No. Fabricante RNA5926
Precio1,600.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA5926

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 150 mm, 180 mm OD, 67 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04779670
No. Fabricante RNA5926
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
Precio1,600.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    67 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    8.179 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA5926 tiene un diámetro de orificio de 150 mm, un diámetro exterior de 180 mm, un ancho total de 67 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 8.179 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria a gran escala.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359172799
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    66000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    154000 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359172799

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA5926 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"