Motion
50NPD32
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 pulg.
Artículo MI #04782581
No. Fabricante 50NPD32
Precio132.92 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 pulg.
Artículo MI #04782581
No. Fabricante 50NPD32
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
Precio132.92 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Proyección de clavija extendida
    0.469 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    D-3
  • Tipo de enlace de adjunto
    Dos pasadores extendidos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    D-3
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039565105

Descripción general

Descripción del fabricante
50 RIV NIQUELADO CON D-3 CADA 2ND