Motion
2040/C2040 CLIP MUELLE 100PB

MORSE
2040/C2040 SPRING CLIP 100PB

324751 Clip de resorte de cadena de rodillo - Paso de 2040 / 1 pulg., Clip de resorte, Material de acero al carbono
Artículo MI #04782742
No. Fabricante 2040/C2040 SPRING CLIP 100PB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
2040/C2040 SPRING CLIP 100PB

324751 Clip de resorte de cadena de rodillo - Paso de 2040 / 1 pulg., Clip de resorte, Material de acero al carbono
Artículo MI #04782742
No. Fabricante 2040/C2040 SPRING CLIP 100PB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    2040
  • Tamaño y paso de la cadena
    2040 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.3125 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.4660 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0600 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1560 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.3120 pulg.
  • Peso
    0.00 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Clip de resorte
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    2040/C2040 CLIP MUELLE 100PB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288460114
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    662288460114

Descripción general

Descripción del fabricante
324751 2040/C2040 CLIP MUELLE 100PB
  • Calidad y rendimiento inigualables en las llaves de repuesto de cadena de marca Morse Superan con creces los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"