Motion
5606105
Plaquita de fresado estilo LNMT de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN Helitang-Series IC830 , con forma rectangular
Artículo MI #04795455
No. Fabricante 5606105
Precio68.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado estilo LNMT de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN Helitang-Series IC830 , con forma rectangular
Artículo MI #04795455
No. Fabricante 5606105

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio68.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.4 mm
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Longitud  
    8.59 mm
  • Ángulo de alivio
    0 °
  • Grosor  
    7.43 mm
  • Ancho  
    4.24 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    T490 LNMT 0804PNR
  • Estilo de plaquita
    LNMT
  • Calidad del fabricante
    IC830
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    Helitang
  • Forma
    Rectángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
5606105 T490 LNMT 0804PNR IC830
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"