Motion
30297
Juego de destornilladores SoftFinish - Estilo de punta: Phillips, ranurado, agarre con almohadilla, mango ergonómico, forma de hoja redonda, resistente a la corrosión, juego de 12 piezas
Artículo MI #04796297
No. Fabricante 30297
Precio156.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de destornilladores SoftFinish - Estilo de punta: Phillips, ranurado, agarre con almohadilla, mango ergonómico, forma de hoja redonda, resistente a la corrosión, juego de 12 piezas
Artículo MI #04796297
No. Fabricante 30297

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$156.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    100 Phillips mm, 100 mm ranurado, 125 mm ranurado, 150 Phillips mm, 150 mm ranurado, 175 mm ranurado, 200 mm ranurado, 25 Phillips mm, 25 mm ranurado, 60 Phillips mm, 80 Phillips mm
  • Tamaños de boquilla
    #0 (Phillips), #1 (Phillips), #2 (Phillips), #3 (Phillips), 10 mm ranurado, 3 mm (ranurado), 4 mm (ranurado), 5.5 mm (ranurado), 6.5 mm (ranurado), 8 mm (ranurado)

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Agarre de amortiguación, ergonómico
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de destornilladores
    12
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado
  • UPC_NO
    084705302973

Descripción general

Descripción del fabricante
30297 WIHA 12 PC. JUEGO DESTORNILLADOR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good