Motion
3105075
Fresa de mango intercambiable de hombro cuadrado o biselado, Diámetro de corte: 1-1/2", Profundidad de corte: 1.85"
Artículo MI #04803382
No. Fabricante 3105075
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango intercambiable de hombro cuadrado o biselado, Diámetro de corte: 1-1/2", Profundidad de corte: 1.85"
Artículo MI #04803382
No. Fabricante 3105075
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    1-1/2 pulg.
  • Profundidad de corte
    1.85 pulg.
  • Longitud del cuello
    2.47 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro del mango
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Comp. estilo plaquita completa
    T490 LNMT/HT 1306
  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Fresadora helicoidal
    Fresadora helicoidal
  • Insertar método de retención
    Solo tornillo
  • Estilo de plaquita
    LNMT
  • Número de canales
    2
  • Número de plaquitas
    8
  • Tipo de mango
    Redondo liso

Descripción general

Descripción del fabricante
3105075 T490 LNKD1.5-18-2-W125-13