Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0 °
- Axial Motion0.000 pulg.
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tamaño del orificio0.3750 pulg.
- Llavero - Lado 10,093 pulg.
- Llavero - Lado 20,093 pulg.
- Tamaño del chavetero3/32 X 3/64 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Longitud total1.3750 pulg.
- Desalineación paralela0.000 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4 - 20
- Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo1/4 - 20
- Penetración del eje0.687 pulg.
- Peso0.19 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.002 / +.0005 pulg.
- Revestimiento de acabado de acoplamientoÓxido negro
- Material de acoplamientoAcero sin plomo 1215
- Tipo de acoplamientoTornillo de fijación con chaveta
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono 1215
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieSCC
- Material del tornillo de fijaciónAcero de aleación
- Clasificación de temperatura-40 a +350 °F
- UPC_NO63452907633