Motion
SP-2-FZ
Collarín de tornillos de fijación - Serie SP, dos piezas - División, acero, liso, calibre de 0.1250 in, diámetro exterior de 0.6250 in, ancho de 0.2810 in
Artículo MI #04806311
No. Fabricante SP-2-FZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación - Serie SP, dos piezas - División, acero, liso, calibre de 0.1250 in, diámetro exterior de 0.6250 in, ancho de 0.2810 in
Artículo MI #04806311
No. Fabricante SP-2-FZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.1250 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    0.773 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.02 lb
  • Ancho
    0.2810 pulg.

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.002 / +.0005 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Tornillo de abrazadera forjado
    #4-40x5/16
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Acabado de contratuerca
    Enchapado en zinc
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Enchapado en zinc
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie tipo
    SP
  • UPC_NO
    63452907526
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO PARTIDO DE DOS PIEZAS SP-2-FZ