Motion
WCL-12-F
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie WCL, Acero, Orificio - Lateral 1: 0.7500 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.7500 pulg.
Artículo MI #04806404
No. Fabricante WCL-12-F
Precio33.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie WCL, Acero, Orificio - Lateral 1: 0.7500 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.7500 pulg.
Artículo MI #04806404
No. Fabricante WCL-12-F
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
Su precio$33.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.7500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.7500 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.8080 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    1.0625 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4 - 28
  • Peso
    0.365 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    De +0.0508 mm a +0.0127 mm | De +0.0020 pulg. a +0.0005 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • Número de tornillos de bloqueo
    2
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Tipo de tornillo / Material
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Serie
    WCL
  • UPC_NO
    63452907581

Descripción general

Descripción del fabricante
WCL-12-F EJE ESTILO ABRAZADERA DE DOBLE ANCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron