Motion
0143636
Cadena de eslabones de bobina - 3/8 pulg., acero galvanizado con bajo contenido de carbono grado 30 , capacidad de 2650 lb, 0.37 pulg. de diámetro de eslabones, 45 pies
Artículo MI #04806769
No. Fabricante 0143636
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de eslabones de bobina - 3/8 pulg., acero galvanizado con bajo contenido de carbono grado 30 , capacidad de 2650 lb, 0.37 pulg. de diámetro de eslabones, 45 pies
Artículo MI #04806769
No. Fabricante 0143636
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    1.36 pulg.
  • Enlace interior Ancho  
    0.57 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    0.37 pulg.
  • Longitud total
    45 pies
  • Tamaño comercial
    3/8 pulg.

Detalles

  • Calidad de cadena
    Grado 30
  • Tipo de cadena
    Enlace de bobina
  • Descripción Palabra clave
    Acero galvanizado con bajo contenido de carbono de grado 30
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Enlaces por pie o medidor
    8.8/pie
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Bajo contenido de carbono
  • Estándares cumplidos
    AISI, ASME, ASTM, NACM, probado
  • Capacidad de carga de trabajo
    2650 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
0143636 3/8 CADENA A PRUEBA DE BOBINA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron