Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total2.5000 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago5/8 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloFinalizar
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382362461
- RPM Máx.22000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382362461
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Construcción de extremo sólido y acción de cepillado flexible
- Diseñado para proporcionar un uso rentable para aplicaciones menos exigentes
- Para uso con herramientas eléctricas de amoladora de troqueles, brocas y prensas de brocas