Motion
01515
Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 7/8 pulg. de ancho, 4500 rpm
Artículo MI #04815776
No. Fabricante 01515
Precio73.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 7/8 pulg. de ancho, 4500 rpm
Artículo MI #04815776
No. Fabricante 01515
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
Su precio$73.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    8 pulg.
  • Ancho de la cara
    7/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    8.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación, mantenimiento de instalaciones
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382015152
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE ENGASTADA MEDIANA DE 01515 8"
  • Mayor densidad de llenado para una mayor acción de cepillado
  • Rendimiento constante
  • Mayor vida útil en las aplicaciones más exigentes que requieren la flexibilidad de una rueda de alambre engastada
  • Herramienta: trituradora de banco y trituradora de pedestal

También puede gustarle

Los clientes también compraron