Motion
36201
Cepillo de ruedas Vortec Pro - 6 in Diam, 5/8 a 1/2 in Dia de eje, 6000 RPM
Artículo MI #04815797
No. Fabricante 36201
Precio66.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas Vortec Pro - 6 in Diam, 5/8 a 1/2 in Dia de eje, 6000 RPM
Artículo MI #04815797
No. Fabricante 36201
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
Precio66.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    De 5/8 a 1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de Upc del fabricante
    012382362010
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382362010

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CABLE AGREGADO DE 36201 6"

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"