Motion
36018
Cepillo de ruedas Vortec Pro - 4 pulg. Diam, 20000 RPM
Artículo MI #04815843
No. Fabricante 36018
Precio21.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas Vortec Pro - 4 pulg. Diam, 20000 RPM
Artículo MI #04815843
No. Fabricante 36018
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
Precio21.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: cuenta de cuerda
  • Número de Upc del fabricante
    012382360184
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382360184

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CABLE DE 36018 4"

También puede gustarle

Los clientes también compraron