Motion
36224
Cepillo de ruedas Vortec Pro - 6 pulg. Diam, 11000 RPM
Artículo MI #04815864
No. Fabricante 36224
Precio34.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas Vortec Pro - 6 pulg. Diam, 11000 RPM
Artículo MI #04815864
No. Fabricante 36224
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
Precio34.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.025 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.025 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382362249
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382362249

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE ANUDADO DE 36224 6" CON GIRO ESTÁNDAR
  • Proporcionan una acción de cepillado agresiva para aplicaciones de limpieza de desbarbado de uso general y preparación de superficies
  • Las ruedas de alambre de nudo con tuerca roscada están diseñadas para su uso principalmente en amoladoras pequeñas y grandes en ángulo recto
  • Estos cepillos radiales, que cuentan con la construcción de orificios anudados individuales de Weiler, están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de bronce para su uso en una amplia variedad de aplicaciones

También puede gustarle

Los clientes también compraron