Motion
900WFT
Herramienta de recuperación - Eje maleable, cabezal magnético, 20 in de longitud total
Artículo MI #04817213
No. Fabricante 900WFT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Herramienta de recuperación - Eje maleable, cabezal magnético, 20 in de longitud total
Artículo MI #04817213
No. Fabricante 900WFT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    20 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Recuperador magnético de eje de cobre flexible. Se ajusta a los puntos estrechos. Mango de aluminio estriado.
  • Ampliable
    Fijo
  • Material del mango
    Aluminio
  • Estilo de cabeza
    Magnético
  • Capacidad de elevación
    1/2 lb
  • Material
    Tierras raras

Descripción general

Descripción del fabricante
FLEXIÓN DEL RECUPERADOR FLEXIBLE 900WFT . 18"
  • Ideal para llegar detrás, debajo o alrededor de maquinaria y/o culto difuso para llegar a las áreas.
  • Los recuperadores magnéticos de eje fijo y de eje telescópico cuentan con varios estilos de cabeza magnética que incluyen el cabezal fijo, el cabezal giratorio de bola única y el cabezal de bisagra giratorio de bola doble que permiten más control y funcionalidad.
  • Potente material magnético de Tierra Rara, excepto donde se indique.
  • Todas las herramientas de tierras raras tienen una temperatura máxima de 180°F (82°C).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo