Motion
24162

PFERD
24162

Fresa - Doble corte, diámetro de cabeza de 1 pulg., diámetro de mango de 1/4 pulg., longitud de corte de 1 pulg., longitud total de 2-3/4 pulg.
Artículo MI #04818016
No. Fabricante 24162
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
24162

Fresa - Doble corte, diámetro de cabeza de 1 pulg., diámetro de mango de 1/4 pulg., longitud de corte de 1 pulg., longitud total de 2-3/4 pulg.
Artículo MI #04818016
No. Fabricante 24162
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Longitud de corte
    1 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Corte doble
  • Tipo de extremo
    Extremo liso
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cabezal
    Metal duro
  • Forma
    Cilíndrico
  • Número comercial
    SA-9

Descripción general

Descripción del fabricante
24162 BUR SA-9 CYLINDER ALT DIA 1X1X1/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"