Motion
24211

PFERD
24211

Fresa - Corte único, 1/4 pulg. de diámetro de cabeza, 1/4 pulg. de diámetro de mango, 5/8 pulg. de longitud de corte, 1-15/16 pulg. de longitud total
Artículo MI #04818017
No. Fabricante 24211
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
24211

Fresa - Corte único, 1/4 pulg. de diámetro de cabeza, 1/4 pulg. de diámetro de mango, 5/8 pulg. de longitud de corte, 1-15/16 pulg. de longitud total
Artículo MI #04818017
No. Fabricante 24211
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/4 pulg.
  • Longitud de corte
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    1-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    1-5/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Corte único
  • Tipo de extremo
    Corte final
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cabezal
    Metal duro
  • Forma
    Cilíndrico
  • Número comercial
    SB-1

Descripción general

Descripción del fabricante
24211 FRESA SB-1 EXTREMO CIL C CORTE ESTÁNDAR 1/4X5/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"